Startseite

ABB SPA - ABBKV 026 6 MLBL-05G BLOCCO LED INTEGRATO 110-130VDC - KV 026 6

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKV 026 6 MLBL-05G BLOCCO LED INTEGRATO 110-130VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 110...130 V

  • Fassung - sonstige

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 110...130 V

  • Farbe des Leuchtmittels - grün

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500372982

Artikelnummer

ABBKV 026 6

Herstellernummer

KV 026 6

Hersteller

ABB

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

110...130 V

Fassung:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

110...130 V

Farbe des Leuchtmittels:

grün

Leuchtmittel:

LED

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

110...130 V

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Mit integriertem Vorwiderstand:

ja

Mit integrierter Diode:

ja

MLBL-05G BLOCCO LED INTEGRATO 110-130VDC PER APPARECCHI DI COMANDO E SEGNALAZIONE