ABB SPA - ABBKV 027 4 MLBL-05Y BLOCCO LED INTEGRATO 110-130VDC - KV 027 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 110...130 V
Fassung - sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 110...130 V
Farbe des Leuchtmittels - gelb
Leuchtmittel - LED
Packung
1 ST
EAN
7320500373088
Artikelnummer
ABBKV 027 4
Herstellernummer
KV 027 4
Hersteller
ABB
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
110...130 V
Fassung:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
110...130 V
Farbe des Leuchtmittels:
gelb
Leuchtmittel:
LED
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
110...130 V
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Mit integriertem Vorwiderstand:
ja
Mit integrierter Diode:
ja


