ABB SPA - ABBKV 028 2 MLBL-05L BLOCCO LED INTEGRATO 110-130VDC - KV 028 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 110...130 V
Farbe des Leuchtmittels - blau
Leuchtmittel - LED
Befestigungsart - Frontbefestigung
Packung
1 ST
EAN
7320500373187
Artikelnummer
ABBKV 028 2
Herstellernummer
KV 028 2
Hersteller
ABB
Fassung:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
110...130 V
Farbe des Leuchtmittels:
blau
Leuchtmittel:
LED
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Mit integriertem Vorwiderstand:
ja
Mit integrierter Diode:
ja


