ABB SPA - ABBKV 030 8 MLBL-06R BLOCCO LED INTEGRATO 220VDC - KV 030 8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 0...0 V
Fassung - sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 220...220 V
Farbe des Leuchtmittels - rot
Leuchtmittel - LED
Packung
1 ST
EAN
7320500372876
Artikelnummer
ABBKV 030 8
Herstellernummer
KV 030 8
Hersteller
ABB
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
0...0 V
Fassung:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
220...220 V
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Leuchtmittel:
LED
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
0...0 V
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Mit integriertem Vorwiderstand:
ja
Mit integrierter Diode:
ja