ABB SPA - ABBKV 032 4 MLBL-06Y BLOCCO LED INTEGRATO 220VDC - KV 032 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 0...0 V
Fassung - sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 220...220 V
Farbe des Leuchtmittels - gelb
Leuchtmittel - LED
Packung
1 ST
EAN
7320500373071
Artikelnummer
ABBKV 032 4
Herstellernummer
KV 032 4
Hersteller
ABB
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
0...0 V
Fassung:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
220...220 V
Farbe des Leuchtmittels:
gelb
Leuchtmittel:
LED
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
0...0 V
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Mit integriertem Vorwiderstand:
ja
Mit integrierter Diode:
ja


