Startseite

ABB SPA - ABBKV 034 0 MLBL-06W BLOCCO LED INTEGRATO 220VDC - KV 034 0

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKV 034 0 MLBL-06W BLOCCO LED INTEGRATO 220VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Fassung - sonstige

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 220...220 V

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500373279

Artikelnummer

ABBKV 034 0

Herstellernummer

KV 034 0

Hersteller

ABB

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

0...0 V

Fassung:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

220...220 V

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Leuchtmittel:

LED

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

0...0 V

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Mit integriertem Vorwiderstand:

ja

Mit integrierter Diode:

ja

MLBL-06W BLOCCO LED INTEGRATO 220VDC PER APPARECCHI DI COMANDO E SEGNALAZIONE