ABB SPA - ABBKV 037 3 MLBL-07Y BLOCCO LED INTEGRATO 230VAC - KV 037 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 230...230 V
Fassung - sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 0...0 V
Farbe des Leuchtmittels - gelb
Leuchtmittel - LED
Packung
1 ST
EAN
7320500373057
Artikelnummer
ABBKV 037 3
Herstellernummer
KV 037 3
Hersteller
ABB
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
230...230 V
Fassung:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
0...0 V
Farbe des Leuchtmittels:
gelb
Leuchtmittel:
LED
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
230...230 V
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit integriertem Vorwiderstand:
ja
Mit integrierter Diode:
ja


