Startseite

ABB SPA - ABBKV 038 1 MLBL-07L BLOCCO LED INTEGRATO 230VAC - KV 038 1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKV 038 1 MLBL-07L BLOCCO LED INTEGRATO 230VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 230...230 V

  • Fassung - sonstige

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 240...240 V

  • Farbe des Leuchtmittels - blau

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500373156

Artikelnummer

ABBKV 038 1

Herstellernummer

KV 038 1

Hersteller

ABB

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

230...230 V

Fassung:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

240...240 V

Farbe des Leuchtmittels:

blau

Leuchtmittel:

LED

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

230...230 V

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit integriertem Vorwiderstand:

ja

Mit integrierter Diode:

ja

MLBL-07L BLOCCO LED INTEGRATO 230VAC PER APPARECCHI DI COMANDO E SEGNALAZIONE