Startseite

ABB SPA - ABBKV 042 3 MLBL-00L BLOCCO LED INTEGRATO 12VDC - KV 042 3

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKV 042 3 MLBL-00L BLOCCO LED INTEGRATO 12VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Fassung - sonstige

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 12...12 V

  • Farbe des Leuchtmittels - blau

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500373217

Artikelnummer

ABBKV 042 3

Herstellernummer

KV 042 3

Hersteller

ABB

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

0...0 V

Fassung:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

12...12 V

Farbe des Leuchtmittels:

blau

Leuchtmittel:

LED

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

0...0 V

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Mit integriertem Vorwiderstand:

ja

Mit integrierter Diode:

ja

MLBL-00L BLOCCO LED INTEGRATO 12VDC PER APPARECCHI DI COMANDO E SEGNALAZIONE