Startseite

ABB SPA - ABBKV 155 3 MLBL-08W BLOCCO LED INTEGRATO 380VAC - KV 155 3

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKV 155 3 MLBL-08W BLOCCO LED INTEGRATO 380VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 380...380 V

  • Fassung - sonstige

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 0...0 V

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500373248

Artikelnummer

ABBKV 155 3

Herstellernummer

KV 155 3

Hersteller

ABB

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

380...380 V

Fassung:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

0...0 V

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Leuchtmittel:

LED

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

380...380 V

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit integriertem Vorwiderstand:

ja

Mit integrierter Diode:

ja

MLBL-08W BLOCCO LED INTEGRATO 380VAC PER APPARECCHI DI COMANDO E SEGNALAZIONE