ABB SPA - ABBKV 556 2 MLBL-04BW BLOCCO LED INT. DIN 110-130VAC - KV 556 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 110...130 V
Fassung - sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 0...0 V
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Leuchtmittel - LED
Packung
1 ST
EAN
7320500373927
Artikelnummer
ABBKV 556 2
Herstellernummer
KV 556 2
Hersteller
ABB
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
110...130 V
Fassung:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
0...0 V
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Leuchtmittel:
LED
Befestigungsart:
Bodenbefestigung
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
110...130 V
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit integriertem Vorwiderstand:
ja
Mit integrierter Diode:
ja


