Startseite

ABB SPA - ABBKV 577 8 MLBL-09BR BLOCCO LED INTEG. DIN 415VAC - KV 577 8

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKV 577 8 MLBL-09BR BLOCCO LED INTEG. DIN 415VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 415...415 V

  • Fassung - sonstige

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 0...0 V

  • Farbe des Leuchtmittels - rot

  • Leuchtmittel - LED

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500373583

Artikelnummer

ABBKV 577 8

Herstellernummer

KV 577 8

Hersteller

ABB

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

415...415 V

Fassung:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

0...0 V

Farbe des Leuchtmittels:

rot

Leuchtmittel:

LED

Befestigungsart:

Bodenbefestigung

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

415...415 V

Trafo integriert:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Mit integriertem Vorwiderstand:

ja

Mit integrierter Diode:

ja

MLBL-09BR BLOCCO LED INTEG. DIN 415VAC PER APPARECCHI DI COMANDO E SEGNALAZIONE