Startseite

ABB SPA - ABBKV 601 6 M2SSK2-302 SELETT. 2P A CHIAVE RONIS 421 - KV 601 6

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKV 601 6 M2SSK2-302 SELETT. 2P A CHIAVE RONIS 421

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500313855

Artikelnummer

ABBKV 601 6

Herstellernummer

KV 601 6

Hersteller

ABB

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Farbe Frontring:

Chrom

Lochdurchmesser:

22 mm

Breite der Öffnung:

30 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Höhe der Öffnung:

30 mm

Schutzart (NEMA):

4X

Mit Frontring:

ja

M2SSK2-302 SELETT. 2P A CHIAVE RONIS 421