ABB SPA - ABBKV 604 0 M2SSK1-102 SELETT. 2P A CHIAVE RONIS 421 - KV 604 0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Bauform der Linse - rund
Geeignet für Beleuchtung - nein
Packung
1 ST
EAN
7320500304259
Artikelnummer
ABBKV 604 0
Herstellernummer
KV 604 0
Hersteller
ABB
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Bauform der Linse:
rund
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP54
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Farbe Frontring:
schwarz
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
48 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
30 mm
Schutzart (NEMA):
4X
Mit Frontring:
ja


