ABB SPA - ABBKV 695 8 MA6-1042 TARGHETTA Down - KV 695 8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Gravierbar - ja
Form - rechteckig
Geeignet für Leuchtdrucktaste - ja
Packung
1 ST
EAN
7320500311257
Artikelnummer
ABBKV 695 8
Herstellernummer
KV 695 8
Hersteller
ABB
Farbe:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Gravierbar:
ja
Form:
rechteckig
Geeignet für Leuchtdrucktaste:
ja
Bedeutung des Aufdrucks:
Ab
Geeignet für Leuchtmelder:
ja
Geeignet für Signalleuchte:
ja
Breite:
27 mm
Höhe:
1 mm
MA6-1042 TARGHETTA DOWN IDENTIFICATIVA PER DISPOSITIVI DI COMANDO E SEGNALAZIONE


