ABB SPA - ABBKV 696 6 MA6-1043 TARGHETTA Up - KV 696 6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Gravierbar - ja
Form - rechteckig
Geeignet für Leuchtdrucktaste - ja
Packung
1 ST
EAN
7320500311264
Artikelnummer
ABBKV 696 6
Herstellernummer
KV 696 6
Hersteller
ABB
Farbe:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Gravierbar:
ja
Form:
rechteckig
Geeignet für Leuchtdrucktaste:
ja
Bedeutung des Aufdrucks:
Auf
Geeignet für Leuchtmelder:
ja
Geeignet für Signalleuchte:
ja
Breite:
27 mm
Höhe:
1 mm
MA6-1043 TARGHETTA UP IDENTIFICATIVA PER DISPOSITIVI DI COMANDO E SEGNALAZIONE


