Startseite

ABB SPA - ABBKV 697 4 MA6-1044 TARGHETTA Start - KV 697 4

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKV 697 4 MA6-1044 TARGHETTA Start

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedeutung des Aufdrucks - Start

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Farbe - Silber

  • Form - rechteckig

  • Breite - 26 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500311271

Artikelnummer

ABBKV 697 4

Herstellernummer

KV 697 4

Hersteller

ABB

Bedeutung des Aufdrucks:

Start

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Farbe:

Silber

Form:

rechteckig

Breite:

26 mm

Höhe:

13 mm

MA6-1044 TARGHETTA START