ABB SPA - ABBKV 698 2 MA6-1045 TARGHETTA Stop - KV 698 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedeutung des Aufdrucks - Stop
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Breite - 26 mm
Packung
1 ST
EAN
7320500311288
Artikelnummer
ABBKV 698 2
Herstellernummer
KV 698 2
Hersteller
ABB
Bedeutung des Aufdrucks:
Stop
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
26 mm
Höhe:
13 mm
MA6-1045 TARGHETTA STOP


