ABB SPA - ABBKV 702 2 MA6-1073 TARGHETTA Off On - KV 702 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedeutung des Aufdrucks - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Breite - 26 mm
Packung
1 ST
EAN
7320500311370
Artikelnummer
ABBKV 702 2
Herstellernummer
KV 702 2
Hersteller
ABB
Bedeutung des Aufdrucks:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
26 mm
Höhe:
13 mm
MA6-1073 TARGHETTA OFF ON


