Startseite

ABB SPA - ABBKV 712 1 MA6-1083 TARGHETTA Hand O Auto - KV 712 1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKV 712 1 MA6-1083 TARGHETTA Hand O Auto

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Gravierbar - ja

  • Form - rechteckig

  • Geeignet für Leuchtdrucktaste - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500311479

Artikelnummer

ABBKV 712 1

Herstellernummer

KV 712 1

Hersteller

ABB

Farbe:

sonstige

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Gravierbar:

ja

Form:

rechteckig

Geeignet für Leuchtdrucktaste:

ja

Geeignet für Drucktaster:

ja

Bedeutung des Aufdrucks:

ohne

Geeignet für Leuchtmelder:

ja

Geeignet für Signalleuchte:

ja

Breite:

27 mm

Geeignet für Wahlschalter:

ja

Höhe:

1 mm

Geeignet für Pilz-Drucktaster:

ja

MA6-1083 TARGHETTA HAND O AUTO IDENTIFICATIVA PER DISPOSITIVI DI COMANDO E SEGNALAZIONE