ABB SPA - ABBKV 714 7 MA6-1026 in Plastica - KV 714 7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Gravierbar - ja
Form - rechteckig
Geeignet für Leuchtdrucktaste - ja
Packung
1 ST
EAN
7320500317280
Artikelnummer
ABBKV 714 7
Herstellernummer
KV 714 7
Hersteller
ABB
Farbe:
gelb
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Gravierbar:
ja
Form:
rechteckig
Geeignet für Leuchtdrucktaste:
ja
Geeignet für Drucktaster:
nein
Bedeutung des Aufdrucks:
Not-Aus
Geeignet für Leuchtmelder:
ja
Geeignet für Signalleuchte:
ja
Breite:
67 mm
Geeignet für Wahlschalter:
nein
Höhe:
1 mm
Geeignet für Pilz-Drucktaster:
nein


