Startseite

ABB SPA - ABBKV 920 0 MA6-1008 Targh 4 fori alluminio e giallo - KV 920 0

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKV 920 0 MA6-1008 Targh 4 fori alluminio e giallo

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - gelb

  • Gravierbar - ja

  • Form - oval

  • Geeignet für Leuchtdrucktaste - ja

  • Geeignet für Leuchtmelder - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500310939

Artikelnummer

ABBKV 920 0

Herstellernummer

KV 920 0

Hersteller

ABB

Farbe:

gelb

Gravierbar:

ja

Form:

oval

Geeignet für Leuchtdrucktaste:

ja

Geeignet für Leuchtmelder:

ja

Geeignet für Signalleuchte:

ja

Breite:

145 mm

Höhe:

1 mm

MA6-1008 TARGH 4 FORI ALLUMINIO E GIALLO IDENTIFICATIVA PER DISPOSITIVI DI COMANDO E SEGNALAZIONE