ABB SPA - ABBKV 922 6 M3SSC1-10B SELETTORE 3P NERO - KV 922 6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Bauform der Linse - rund
Geeignet für Beleuchtung - nein
Packung
1 ST
EAN
7320500374993
Artikelnummer
ABBKV 922 6
Herstellernummer
KV 922 6
Hersteller
ABB
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Bauform der Linse:
rund
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Farbe Frontring:
schwarz
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
48 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
30 mm
Schutzart (NEMA):
4X
Mit Frontring:
ja


