Startseite

ABB SPA - ABBKV 969 7 Fussschalter - KV 969 7

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKV 969 7 Fussschalter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Schutzart (NEMA) - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

3471522009746

Artikelnummer

ABBKV 969 7

Herstellernummer

KV 969 7

Hersteller

ABB

Schutzart (IP):

IP65

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

4

Breite:

140 mm

Höhe:

138 mm

Tiefe:

280 mm

IPSG1A11 PEDALE DI SICUREZZA