ABB SPA - ABBKW 076 0 Drucktaster - KW 076 0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - grün
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - flach
Geeignet für Beleuchtung - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Packung
1 ST
EAN
7320500260982
Artikelnummer
ABBKW 076 0
Herstellernummer
KW 076 0
Hersteller
ABB
Farbe des Knopfes:
grün
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
22 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
0 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
4X


