Startseite

ABB SPA - ABBKW 099 2 Drucktaster - KW 099 2

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKW 099 2 Drucktaster

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500261057

Artikelnummer

ABBKW 099 2

Herstellernummer

KW 099 2

Hersteller

ABB

Farbe des Knopfes:

rot

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Breite der Öffnung:

28 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

4X

Pulsanti instabili con tasto a filo luminoso