Startseite

ABB SPA - ABBKW 166 9 MPD2-11G PULSANTE DOPPIO - KW 166 9

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKW 166 9 MPD2-11G PULSANTE DOPPIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot/grün

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500307991

Artikelnummer

ABBKW 166 9

Herstellernummer

KW 166 9

Hersteller

ABB

Farbe des Knopfes:

rot/grün

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22 mm

Beschriftet:

ja

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

30 mm

Breite der Öffnung:

64 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

4X

MPD2-11G PULSANTE DOPPIO