ABB SPA - ABBKW 168 5 MP3-11R P. INST.LUMIN.ROSSO GH. NERA - KW 168 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - hoch
Geeignet für Beleuchtung - ja
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Packung
1 ST
EAN
7320500268018
Artikelnummer
ABBKW 168 5
Herstellernummer
KW 168 5
Hersteller
ABB
Farbe des Knopfes:
rot
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Lochdurchmesser:
22 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
0 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
4X


