Startseite

ABB SPA - ABBKW 182 6 MP3-11W P. INST.LUMIN.BIANCO GH. NERA - KW 182 6

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKW 182 6 MP3-11W P. INST.LUMIN.BIANCO GH. NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500268056

Artikelnummer

ABBKW 182 6

Herstellernummer

KW 182 6

Hersteller

ABB

Farbe des Knopfes:

weiß

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

11.5 mm

Breite der Öffnung:

28 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

4X

Pulsanti instabilli con tasto sporgente luminoso