ABB SPA - ABBKW 224 6 MP4-11Y P. STAB.LUMIN.GIALLO GH. NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - gelb
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - hoch
Geeignet für Beleuchtung - ja
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Packung
1 ST
EAN
7320500273685
Artikelnummer
ABBKW 224 6
Herstellernummer
KW 224 6
Hersteller
ABB
Farbe des Knopfes:
gelb
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Lochdurchmesser:
22 mm
Beschriftet:
nein
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
11.5 mm
Breite der Öffnung:
28 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
4X


