ABB SPA - ABBKW 245 1 CEPY1-2001 CUSTODIA - KW 245 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Anzahl der Wahlschalter - 0
Geeignet für NOT-AUS - ja
Anzahl der Drucktaster - 0
Anzahl der Leuchtmelder - 0
Packung
1 ST
EAN
7320500358146
Artikelnummer
ABBKW 245 1
Herstellernummer
KW 245 1
Hersteller
ABB
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Wahlschalter:
0
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Anzahl der Drucktaster:
0
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Anzahl der Schlüsselschalter:
0
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Anzahl der Pilztaster:
0
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...300 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24...300 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
4X


