ABB SPA - ABBKW 251 9 CEP1-2001 CUSTODIA - KW 251 9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Anzahl der Wahlschalter - 0
Geeignet für NOT-AUS - nein
Anzahl der Drucktaster - 0
Anzahl der Leuchtmelder - 0
Packung
1 ST
EAN
7320500358160
Artikelnummer
ABBKW 251 9
Herstellernummer
KW 251 9
Hersteller
ABB
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Wahlschalter:
0
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Anzahl der Drucktaster:
0
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Anzahl der Schlüsselschalter:
0
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Anzahl der Pilztaster:
0
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...300 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24...300 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
4X


