Startseite

ABB SPA - ABBKW 258 4 MPM2-10B PUL.FUNGO 60MM NERO GH. NERA - KW 258 4

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKW 258 4 MPM2-10B PUL.FUNGO 60MM NERO GH. NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Durchmesser der Kappe - 60 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Schaltfunktion verrastend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500275788

Artikelnummer

ABBKW 258 4

Herstellernummer

KW 258 4

Hersteller

ABB

Farbe des Knopfes:

schwarz

Durchmesser der Kappe:

60 mm

Schutzart (IP):

IP66

Bauform des Knopfes:

hoch

Schaltfunktion verrastend:

nein

Höhe der Öffnung:

0 mm

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Schutzart (NEMA):

4X

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Art der Entriegelung:

sonstige

Pulsanti a fungo instabili non luminosi, con azionatore Ø 60 mm