Startseite

ABB SPA - ABBKW 271 7 MPM1-11R PUL.FUNGO 40MM ROSSO GH. NERA - KW 271 7

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKW 271 7 MPM1-11R PUL.FUNGO 40MM ROSSO GH. NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Schaltfunktion verrastend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500274897

Artikelnummer

ABBKW 271 7

Herstellernummer

KW 271 7

Hersteller

ABB

Farbe des Knopfes:

rot

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Schutzart (IP):

IP66

Bauform des Knopfes:

hoch

Schaltfunktion verrastend:

nein

Höhe der Öffnung:

0 mm

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Schutzart (NEMA):

4X

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Art der Entriegelung:

sonstige

Pulsanti a fungo instabili luminosi, con azionatore Ø 40 mm