ABB SPA - ABBKW 312 9 MTS1-10B SEL. 2P 90. NERO GH. NERA - KW 312 9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Knebel
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Bauform der Linse - rund
Geeignet für Beleuchtung - nein
Packung
1 ST
EAN
7320500308028
Artikelnummer
ABBKW 312 9
Herstellernummer
KW 312 9
Hersteller
ABB
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Bauform der Linse:
rund
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Farbe Frontring:
schwarz
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (NEMA):
4X
Mit Frontring:
ja


