ABB SPA - ABBKW 317 8 M2SS1-20B SEL. 2P 45. NERO GH. CROM - KW 317 8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Bauform der Linse - rund
Geeignet für Beleuchtung - nein
Packung
1 ST
EAN
7320500283387
Artikelnummer
ABBKW 317 8
Herstellernummer
KW 317 8
Hersteller
ABB
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Bauform der Linse:
rund
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Farbe Frontring:
Chrom
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (NEMA):
4X
Mit Frontring:
ja


