Startseite

ABB SPA - ABBKW 435 8 M2SS4-11G SEL. 2PL 45. VERDE GH. NERA - KW 435 8

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKW 435 8 M2SS4-11G SEL. 2PL 45. VERDE GH. NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - grün

  • Bauform der Linse - rund

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500288375

Artikelnummer

ABBKW 435 8

Herstellernummer

KW 435 8

Hersteller

ABB

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

grün

Bauform der Linse:

rund

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

grün

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

0 mm

Schutzart (NEMA):

4X

Mit Frontring:

ja

M2SS4-11G SEL. 2PL 45. VERDE GH. NERA