Startseite

ABB SPA - ABBKW 504 1 M3SS4-10R SEL. 3P 45. ROSSO GH. NERA - KW 504 1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKW 504 1 M3SS4-10R SEL. 3P 45. ROSSO GH. NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - rot

  • Bauform der Linse - rund

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500296974

Artikelnummer

ABBKW 504 1

Herstellernummer

KW 504 1

Hersteller

ABB

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

rot

Bauform der Linse:

rund

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

rot

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

0 mm

Schutzart (NEMA):

4X

Mit Frontring:

ja

M3SS4-10R SEL. 3P 45. ROSSO GH. NERA