Startseite

ABB SPA - ABBKW 507 4 M3SS4-20B SEL. 3P 45. NERO GH. CROM - KW 507 4

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKW 507 4 M3SS4-20B SEL. 3P 45. NERO GH. CROM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500297063

Artikelnummer

ABBKW 507 4

Herstellernummer

KW 507 4

Hersteller

ABB

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Farbe Frontring:

Chrom

Lochdurchmesser:

22 mm

Breite der Öffnung:

48 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

30 mm

Schutzart (NEMA):

4X

Mit Frontring:

ja

M3SS4-20B SEL. 3P 45. NERO GH. CROM