ABB SPA - ABBKW 684 1 M3SSK2-101 SEL. 3P A CHIAVE - KW 684 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Bauform der Linse - rund
Geeignet für Beleuchtung - nein
Packung
1 ST
EAN
7320500305270
Artikelnummer
ABBKW 684 1
Herstellernummer
KW 684 1
Hersteller
ABB
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Bauform der Linse:
rund
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
sonstige
Farbe Frontring:
schwarz
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (NEMA):
4X
Mit Frontring:
ja


