ABB SPA - ABBKW 851 6 M3SS1-11G SEL. 3PL 45. VERDE GH. NERA - KW 851 6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - grün
Bauform der Linse - rund
Geeignet für Beleuchtung - ja
Packung
1 ST
EAN
7320500293416
Artikelnummer
ABBKW 851 6
Herstellernummer
KW 851 6
Hersteller
ABB
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
grün
Bauform der Linse:
rund
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Tastend:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
grün
Farbe Frontring:
schwarz
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
48 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Höhe der Öffnung:
30 mm
Schutzart (NEMA):
4X
Mit Frontring:
ja


