ABB SPA - ABBKX 138 7 CEP1-0 CUSTODIA COMPATTA 1 FORO GRIGIO - KX 138 7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
EAN
7320500318041
Artikelnummer
ABBKX 138 7
Herstellernummer
KX 138 7
Hersteller
ABB
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Tiefe:
0.048 mm
Durchmesser der Öffnungen:
22 mm
Höhe:
0.065 mm
Breite:
0.065 mm


