Startseite

ABB SPA - ABBKX 143 7 MPD9-1073 PUL. DOPPIO LUM. NERO FRECCE - KX 143 7

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKX 143 7 MPD9-1073 PUL. DOPPIO LUM. NERO FRECCE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - farblos

  • Bauform der Linse - rund

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP66

  • Lochdurchmesser - 22 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500345283

Artikelnummer

ABBKX 143 7

Herstellernummer

KX 143 7

Hersteller

ABB

Farbe des Knopfes:

farblos

Bauform der Linse:

rund

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Lochdurchmesser:

22 mm

Beschriftet:

nein

Farbe Frontring:

schwarz

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Mit Schutzabdeckung:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

4X

MPD9-1073 PUL. DOPPIO LUM. NERO FRECCE