Startseite

ABB SPA - ABBKX 179 1 CEPY1-5002 CUST.PL.GIALLA CON PULS. EME - KX 179 1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKX 179 1 CEPY1-5002 CUST.PL.GIALLA CON PULS. EME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Anzahl der Drucktaster - 1

  • Anzahl der Leuchtmelder - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500374108

Artikelnummer

ABBKX 179 1

Herstellernummer

KX 179 1

Hersteller

ABB

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Anzahl der Wahlschalter:

0

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Anzahl der Drucktaster:

1

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der Schlüsselschalter:

0

Farbe des Gehäuseoberteils:

gelb

Anzahl der Pilztaster:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Pulsantiera assemblata colore Giallo/Grigio chiaro Sgancio a rotazione. Tasto rosso 2 NC scritta “Emergency Stop”