Startseite

ABB SPA - ABBKX 204 7 KA1-8031 LENTE PER LAMPADE SPIA, ROSSA - KX 204 7

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKX 204 7 KA1-8031 LENTE PER LAMPADE SPIA, ROSSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - rot

  • Form der Linse - rund

  • Bauform - hoch

  • Durchmesser - 0.03 mm

  • Breite - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500199954

Artikelnummer

ABBKX 204 7

Herstellernummer

KX 204 7

Hersteller

ABB

Farbe der Linse:

rot

Form der Linse:

rund

Bauform:

hoch

Durchmesser:

0.03 mm

Breite:

30 mm

Beschriftet:

nein

Höhe:

12 mm

Einbaudurchmesser:

29 mm

KA1-8031 LENTE PER LAMPADE SPIA ROSSA