Startseite

ABB SPA - ABBKX 210 4 KA1-8035 LENTE PER LAMPADE SPIA, BIANCA - KX 210 4

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKX 210 4 KA1-8035 LENTE PER LAMPADE SPIA, BIANCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - weiß

  • Form der Linse - rund

  • Bauform - hoch

  • Durchmesser - 0.03 mm

  • Breite - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500199992

Artikelnummer

ABBKX 210 4

Herstellernummer

KX 210 4

Hersteller

ABB

Farbe der Linse:

weiß

Form der Linse:

rund

Bauform:

hoch

Durchmesser:

0.03 mm

Breite:

30 mm

Beschriftet:

nein

Höhe:

12 mm

KA1-8035 LENTE PER LAMPADE SPIA BIANCA