Startseite

ABB SPA - ABBKX 850 7 M3SSK5-101 SEL. CHIAVE 3 POS RIT. MOLLA - KX 850 7

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKX 850 7 M3SSK5-101 SEL. CHIAVE 3 POS RIT. MOLLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500305898

Artikelnummer

ABBKX 850 7

Herstellernummer

KX 850 7

Hersteller

ABB

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Farbe Frontring:

schwarz

Lochdurchmesser:

22 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

0 mm

Schutzart (NEMA):

4X

Mit Frontring:

ja

M3SSK5-101 SEL. CHIAVE 3 POS RIT. MOLLA