ABB SPA - ABBKX 851 5 Schutzabdeckung - KX 851 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Form - rund
Ausführung - sonstige
Transparent - ja
Packung
1 ST
EAN
7320500192511
Artikelnummer
ABBKX 851 5
Herstellernummer
KX 851 5
Hersteller
ABB
Farbe:
schwarz
Form:
rund
Ausführung:
sonstige
Transparent:
ja
KA1-8010 COPERCHIO DI PROT. TASTI A FILO PER DISPOSITIVI DI COMANDO E SEGNALAZIONE


