Startseite

ABB SPA - ABBKX 857 2 KA1-8021 GHIERA METALLO X PULSANTI - KX 857 2

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKX 857 2 KA1-8021 GHIERA METALLO X PULSANTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - rund

  • Ausführung - erhöht

  • Farbe Frontring - Chrom

  • Werkstoff des Frontrings - Metall

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500192573

Artikelnummer

ABBKX 857 2

Herstellernummer

KX 857 2

Hersteller

ABB

Bauform der Linse:

rund

Ausführung:

erhöht

Farbe Frontring:

Chrom

Werkstoff des Frontrings:

Metall

KA1-8021 GHIERA METALLO X PULSANTI