Startseite

ABB SPA - ABBKX 874 7 CA6-1026 DISCO 60MM GIALL EMERGENCY STOP - KX 874 7

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKX 874 7 CA6-1026 DISCO 60MM GIALL EMERGENCY STOP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - gelb

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Gravierbar - ja

  • Form - rund

  • Außendurchmesser - 59 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500357583

Artikelnummer

ABBKX 874 7

Herstellernummer

KX 874 7

Hersteller

ABB

Farbe:

gelb

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Gravierbar:

ja

Form:

rund

Außendurchmesser:

59 mm

Geeignet für Leuchtdrucktaste:

ja

Geeignet für Drucktaster:

nein

Bedeutung des Aufdrucks:

Not-Aus

Geeignet für Leuchtmelder:

ja

Geeignet für Signalleuchte:

ja

Breite:

60 mm

Geeignet für Wahlschalter:

nein

Höhe:

1 mm

Geeignet für Pilz-Drucktaster:

nein

CA6-1026 DISCO 60MM GIALL EMERGENCY STOP IDENTIFICATIVA PER DISPOSITIVI DI COMANDO E SEGNALAZIONE